JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の Y型(先開型)圧着端子
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
幅(mm)
13.5
注文コード
57305885
品番
FV5.5-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
幅(mm)
13.5
全長(mm)
32.2
トラスコ品番
827-9215
質量(g)
180
用途
軟銅のより線を接続するために使用します
仕様
単線非対応
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
材質(絶縁体)
ビニール
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表