東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
マニュアル用紙コップ ストライプ 96.3×173.0×63.0mm 1ケース 500個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500個)
注文コード
57305897
品番
SCM-775PP
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,848
販売価格(税別)
¥
13,498
バスケットに入れる
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
材質
紙
容量
【満杯】775mL
質量(g/個)
17.1
底径(Φmm)
63
アズワン品番
69-6867-30
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
96.3×173
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000