JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の Y型(先開型)圧着端子
角先開形端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
57305912
品番
5.5-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
幅(mm)
9.5
トラスコ品番
827-9185
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に
仕様
単線非対応
全長(mm)
19.5
質量(g)
138
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表