JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
57305955
品番
V5.5-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
端子形状
Y形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
種類
絶縁被覆付圧着端子
幅(mm)
9.5
全長(mm)
26.2
用途
軟銅のより線を接続するために使用します
仕様
単線非対応
トラスコ品番
827-9241
質量(g)
180
材質(絶縁体)
ビニール
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表