PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
57306226
品番
FTD81-12-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
種類
絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状
リングスリープ
全長(mm)
23
ピン長さ(mm)
12
色
グレー
絶縁体外径(mm)
4.3
絶縁被覆むき長さ(mm)
16.8
適合電線
Twin Wire用
電線抱合範囲AWG(#)
AWG12
用途
差込型端子台等に
トラスコ品番
827-8734
質量(g)
68.03
端子形状
フェルール・棒形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表