ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード57306332 品番MS-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

HSF-50F専用砥石です。

粒度#60 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)2 砥材A 外径(Φmm)70 トラスコ品番827-7189 最高周速度57 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57306332
2019-08-29
用途:
小刃物の手入れ、小物制作に使用
その他業種

以前からの使用で使い勝手が良いので砥石が無くなり、探していました。
重宝しています。

対象商品:
57306332
2018-11-08
用途:
錆落し作業に
農・林・水産業

農機具の錆落しに使用しています。小径の為細かい部分に入り綺麗に作業が出来ます。    後は、バイクのチェーンカットの時に、カシメの頭落しに使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする