MS-80 精密全天日射計 英弘精機 57306524

精密全天日射計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57306524 品番MS-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥368,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。
高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。

用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定 トラスコ品番819-1928 セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード 材質アルミニウム 質量(kg)0.4 電源不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101 応答時間<0.5秒(出力95%) 測定波長282〜3000nm 温度特性<1%(ΔT50、ΔT70) 特性(傾斜)±0.2% 長期安定性±0.5%/5年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする