ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 砂色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57306658 品番9YYA22RH38
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。
アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。
コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。

付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済) 仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:38砂色●電池使用時間:10時間(20分×30回) 材質プラスチック 寸法(mm)62×74×74 質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず) 電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売) 運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFF アズワン品番68-9771-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする