マーヤはくパンツ安心快適 ケース S 1箱 22枚×6袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6袋×22枚) 注文コード57306728 品番3070221
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

らくーにのびてはきやすく、しかも安心のたっぷり吸収
吸水性大巾UPで長時間も安心
尿3〜4回分を充分吸収
尿パットぴったりゾーン:股部が巾広になってどんな尿パットもぴったり収まります。
しっかりガードで股モレ安心:立体ギャザーが高くなり股モレを防ぎます。
ふんわりソフトで全面通気性仕上げ:ソフトギャザーがらくーにのびて上げ下げカンタン。脇が破れてとり替えカンタン。
消臭ポリマー配合
下着のように快適なはき心地
自分ひとりで、ラクラクはきおろし。
うす型長時
お肌にやさしい柔軟素材と全面通気性で ムレ・カブレを防ぎます。
たたんだままでサイズが分かる
<使用方法>
はき方
1.ウエストのギャザーに色のついている方が前です。前後を確かめてください。
2.普通の下着と同じようにはいてください。
とりかえ方
使用後は下着のように下げるか、または、サイドを破ってぬぐこともできます。
使用後の処理
使用後は、おむつを小さくまるめて捨ててください。

質量(g)1331 ウエスト(cm)55〜75 吸収量600cc アズワン品番69-1202-42 素材表面材/ポリオレフィン系不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム、伸縮材/ポリウレタン、結合材/ホットメルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする