※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57306978 品番 3002.030
参考基準価格(税別)¥5,645 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部) 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 頭部長(mm)90 用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です トラスコ品番827-9996 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする