※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57307346 品番 3706.060
参考基準価格(税別)¥22,682 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)410 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています トラスコ品番828-0116 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする