※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SSウエハー
SSウエハーの 研究関連用品・実験用必需品
SSウエハーの 架台/スタンド/ホルダー類
SSウエハーの ウェハー/特殊ケース
12インチコインロール シリコンウエハー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57307401
品番
12-Si-CoinRoll-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コインロール梱包の12インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
両面ミラー
その他
【記載なき事項】不問、【パーティクル】不問(ダストフリー)、レーザーマーク不問
サイズ
12インチ
直径(Φmm)
300±0.2
タイプ
P/N不問
厚さ(μm)
775±25
抵抗値
不問
入数
50枚
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。
※その他の枚数ご希望の際は別途お問い合わせください。