Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57307425
品番
3101.040
参考基準価格(税別)
¥10,843
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
330
材質(頭)
エラストマ樹脂(TPE)
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業
材質(ハウジング)
アルミニウム
頭部長(mm)
110
用途
家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています
トラスコ品番
828-0047
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。