廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(320個)
1袋(200個)
ピン数(ピン)
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
寸法H(mm)
1.5
1
1.5
2.5
3
4.5
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
57307435
品番
PSS-710155-05TB
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
1.5
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
寸法h(mm)
1.8
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
ピン数(ピン)
5
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105