※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマーTPEミディアム(グレイ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57307513 品番3003.030
参考基準価格(税別)¥5,844 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)エラストマ樹脂(TPE) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(ハウジング)鋳鉄 頭部長(mm)90 用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています トラスコ品番828-0003 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする