※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57307845
品番
3968.025
参考基準価格(税別)
¥3,603
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
270
材質(頭)
プラスティック/ナイロン
材質(柄部)
トネリコ
主な用途
板金作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
用途
工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています
トラスコ品番
828-0149
RoHS指令(10物質対応)
対応