ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57307854 品番 3968.030
参考基準価格(税別)¥4,935 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ベースプレックス・ハンマー用インサートです。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)280 材質(頭)プラスティック/ナイロン 材質(柄部)トネリコ 主な用途板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト 用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています トラスコ品番828-0150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする