Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57307897
品番
3906.030
参考基準価格(税別)
¥4,577
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
280
材質(頭)
プラスティック
材質(柄部)
トネリコ
主な用途
大工作業
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
用途
工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています
トラスコ品番
828-0136
RoHS指令(10物質対応)
対応