※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57307906
品番
3906.040
参考基準価格(税別)
¥6,797
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
330
材質(頭)
プラスティック
材質(柄部)
トネリコ
主な用途
大工作業
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
用途
工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています
トラスコ品番
828-0137
RoHS指令(10物質対応)
対応