※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースプレックス用インサートナイロン (白)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57308055 品番 3988.050
参考基準価格(税別)¥3,552 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ベースプレックス・ハンマー用インサートです。

種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)50 材質(頭)ナイロン 用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています トラスコ品番828-0156 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする