VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 強力ニッパー
ハイパワーニッパ(エラストマーG)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57308475
品番
370HG-175
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
偏心機構採用で軽い切れ味です。
軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)
192
トラスコ品番
791-8127
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
270
刃の種別
厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ3.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0