371HG-175 ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) VICTOR(花園工具) 57308484 371HG-175 ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) VICTOR(花園工具) 57308484 371HG-175 ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) VICTOR(花園工具) 57308484 371HG-175 ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) VICTOR(花園工具) 57308484

ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57308484 品番371HG-175
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

偏心機構採用で軽い切れ味です。
軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。

全長(mm)192 仕様圧着機能付 トラスコ品番791-8135 材質構造用炭素鋼 質量(g)270 刃の種別薄刃 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする