361A-150 強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具) 57308518 361A-150 強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具) 57308518 361A-150 強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具) 57308518 361A-150 強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具) 57308518

強力ニッパ(薄刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57308518 品番361A-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,690
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました。

全長(mm)162 仕様薄刃 トラスコ品番791-8062 材質構造用炭素鋼 質量(g)185 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57308518 361A-150 37150522 361HG150 ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具) ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具) 1丁 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする