Bluetoothイヤホンマイク EME?80BMA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57308731 品番EME-80BMA
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。

付属品充電スタンド(1台用) EDC-295、充電用USBケーブル EDS-37、耳かけ型イヤホン EME-67B、保証書、取扱説明書 質量(g)20 適合規格Bluetooth4.2 温度(℃)【充電】0〜+45 使用温度(℃)-20〜+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×56×16 対応機種DJ-DPS71E/DR-DPM61EなどDCR-PROシリーズデジタル簡易無線のワイヤレスマイク対応機種、DJ-P400/DJ-P421シリーズ/DR-PM300SEなど特定小電力無線のワイヤレスマイク対応機種 電池内蔵リチウムポリマー 3.7V / 260mAh 送信出力Class1 通話時間約14時間 音声モノラル 音声出力0.25W/32Ω 対応プロファイルHFP (メーカーBTユニット搭載の無線機専用 )
注意
※アプリ無線エアーインカムシリーズをインストールしたスマートフォン、他社の無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどは接続できません。
※マイク使用時、以下の制限があります。
※・接客モードのタッチ / デュアル・オペレーション / 自声モニター(コールバック)は未対応
※・外部音声出力と音声ガイドの音量が固定
※Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話・接続不良など不具合の原因となることがあります。そのような時は場所を変えてお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする