VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 斜めニッパー
斜ニッパ(ソフトカバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57308755
品番
322B-125
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
細線や銅線の切断に適しています。
刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。
全長(mm)
130
仕様
ラウンド刃
トラスコ品番
791-7961
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
90
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0