VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の プラスチックニッパー
プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
791-8640
注文コード
57308773
品番
391BSS-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,240
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
全長(mm)
126
トラスコ品番
791-8640
刃の種別
ストレート刃
切断能力(Φmm) 樹脂
Φ3
材質
構造用炭素鋼
タイプ
ばね付
注意
※金属は切断不可です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57308773
391BSS-125
60807723
391BS-125
プラスチックニッパ(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)