VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の プラスチックニッパー
プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
791-8674
注文コード
57308807
品番
394BSS-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
全長(mm)
128
トラスコ品番
791-8674
刃の種別
ストレート刃
切断能力(Φmm) 樹脂
Φ3
材質
構造用炭素鋼
タイプ
ばね付
注意
※金属は切断不可です。