VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の プラスチックニッパー
プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57308825
品番
394BSS-150
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
全長(mm)
157
トラスコ品番
791-8682
刃の種別
ストレート刃
切断能力(Φmm) 樹脂
Φ5
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
105
タイプ
ばね付
アズワン品番
64-3209-01
注意
※金属は切断不可です。