※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWR0070-MF-S ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 57308880 SWR0070-MF-S ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 57308880

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57308880 品番SWR0070-MF-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。

用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN オプション標準:密着確認ポート付 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0〜70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35〜1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
関連資料:(15.33MB)
注意
※SWR0070-Tに連結可能です。
※種別マスターシリンダがロボット側、ツールアダプタがハンド・ツール側用です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする