SWR0120-MF-S ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 57308925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWR0120-MF-S ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 57308925
SWR0120-MF-S ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 57308925

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57308925品番SWR0120-MF-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。

用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kNオプション標準:密着確認ポート付種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
関連資料:(15.33MB)
注意
※SWR0120-Tに連結可能です。
※種別マスターシリンダがロボット側、ツールアダプタがハンド・ツール側用です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする