マイクロエース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57308938 品番 1003-115
参考基準価格(税別)¥31,120 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。

全長(mm)114 トラスコ品番791-7121 材質構造用炭素鋼 刃の種別セミフラッシュ刃 タイプばね付 切断能力(mm)(タングステン線)0.3 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする