VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の マイクロニッパー
マイクロエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57308947
品番
1003F-115
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
全長(mm)
114
トラスコ品番
791-7139
材質
構造用炭素鋼
刃の種別
フラット刃
タイプ
ばね付
切断能力(mm)
(タングステン線)0.3
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ0.5
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0