※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
コスメックの 産業用ロボット
コスメックの ロボット周辺機器
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309011
品番
SWR0070-T-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途
ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様
リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別
ツールアダプタ
寸法(mm)
接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)
0〜70
ポート数
エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.35〜1
定格
【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)
位置再現:0.003
使用流体
ドライエア
電極
【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)
Φ47(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
(0.5MPa時)7
保持力(kN)
連結:(0.5MPa時)0.9
関連資料:
(15.33MB)
注意
※SWR0070-MF-Jに連結可能です。
※種別マスターシリンダがロボット側、ツールアダプタがハンド・ツール側用です。
※樹脂コネクタタイプ電極用ケーブル(形式:SWZ0J0-CL1/CL2)は付属されません。別途必要数手配ください。
※電極部の総電流容量は10A以下としてください。
※ロボットハンドチェンジャー連結時・離脱時は電極部の電気を遮断してください。通電状態で連結・離脱すると導通不良の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません