マイクロニッパ(エラストマーG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード57309053品番111HGS-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,420

頭部が小さく刃先が鋭角で特に細かい作業に最適です。
手になじむエラストマー樹脂グリップです。

全長(mm)138トラスコ品番791-7341材質構造用炭素鋼タイプばね付刃の種別セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 鉄線Φ0.8切断能力(Φmm) 銅線Φ1.2
注意
※硬線は切断できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする