曜日別特売
SWZ0J0-CL1 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWZ0J0-CL1 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309056
SWZ0J0-CL1 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309056
SWZ0J0-CL1 ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック 57309056

ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)1注文コード57309056品番SWZ0J0-CL1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。

仕様片側コネクタ付ケーブル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)コネクタ形状DF11-16DS-2C芯数16芯(シールド線付き)導体断面積(mm2)0.2(AWG24)ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)ケーブル外径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(15.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする