※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
コスメックの 産業用ロボット
コスメックの ロボット周辺機器
ロボットハンドチェンジャーSWR用変換プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57309117
品番
SWRZ0120-MF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ISOインターフェースに対応するロボットフランジとコスメック製ロボットハンドチェンジャーの連結プレートです。
仕様
ジョイント仕様の注意:S:チェック弁付きタイプには取付できません。
適合
ロボットハンドチェンジャーSWR形式:SWR0120-MF、SWR0120-MA、対応可能外付オプション記号:電極なし、J:樹脂コネクタタイプ、W:小型防水電極の場合は使用できます。(その他の外付オプションを取付けている場合は使用できません)
質量(g)
(ボルト・ピン質量除く)62
番号
対応ISOインターフェース:3
使用箇所
ロボット〜SWRマスターシリンダ間
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(6.41MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった