※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
コスメックの 産業用ロボット
コスメックの ロボット周辺機器
セーフティプッシュバルブSWRA0M0用プッシャー押込み用アクセサリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309275
品番
SWRA0A0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
SWRA0M0用プッシャー押込みアクセサリです。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に
仕様
プッシャー押力:15N
ストローク(mm)
プッシャー:2
質量(g)
6.3
使用温度範囲(℃)
0〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.67MB)
注意
※対応機器形式:SWRA0M0、SWRA0R0
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません