フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
フリーベアテーブル エアー昇降タイプ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57309507
品番
AFT-600X900
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途
作業台・荷造台、台車との組み合わせ
トラスコ品番
829-0288
材質
スチール製
幅(mm)
900
質量(kg)
90.1
高さ(mm)
59.5
奥行(mm)
600
使用フリーベア
C-8Y(54個)
取付ピッチ(mm)
100
アズワン品番
64-8403-63
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
19,500
/
税込
¥
21,450