※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FU-P9 フリーベアユニット フリーベアコーポレーション 57309552 FU-P9 フリーベアユニット フリーベアコーポレーション 57309552

フリーベアユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)34.6 長さ(mm)900 注文コード57309552 品番FU-P9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,630
この商品は高さ・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。

材質スチール製、メインボール樹脂製 高さ(mm)34.6 取付ピッチ(mm)100 長さ(mm)900 使用フリーベアP-8L-SL4(9個) 質量(kg)2.1 用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ トラスコ品番829-0255 アズワン品番64-8532-93
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする