※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
フリーベアユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57309604
品番
FU-P18-75
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。
材質
スチール製、メインボール樹脂製
高さ(mm)
34.6
取付ピッチ(mm)
75
長さ(mm)
1800
使用フリーベア
P-8L-SL4(24個)
質量(kg)
4.7
用途
作業台・荷造台、台車との組み合わせ
トラスコ品番
829-0259
アズワン品番
64-8532-89
CADデータダウンロード
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600