フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
フリーベアローラーベア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309638
品番
RP-30
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
C-8Lと取付、高さが同寸法です。
上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
仕様
上向き下向き兼用
用途
重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター
トラスコ品番
829-0226
材質
スチール製、ローラー樹脂製
許容荷重(kg)
10
直径(Φmm)
55.5
高さ(mm)
26
質量(g)
59
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※お買い上げ5万円未満の場合送料発生します。(北海道2000円・東北/関東/九州/中部/北陸/近畿/中四国1500円)