※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
コスメックの 産業用ロボット
コスメックの ロボット周辺機器
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 NPN仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309650
品番
SWLZ0W0-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Wタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付
マスターシリンダ側用
質量(g)
140
ケーブル長(m)
2
出力方式
NPN
保護等級
IP67
ケーブル
PURΦ6.3 / 7×0.259mm
2
日立金属製RBT-VUCTF
RoHS指令(10物質対応)
対応
点数
信号:4点
関連資料:
(15.33MB)
注意
※SWLZ0W0-Mは、SWRZ0W0-Mと同じ内容の電極(NPN仕様)、六角穴付きボルトM3×0.5×30(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030およびSWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。メーカーカタログをご参照いただく、もしくは別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません