※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
フリーベアローラーベアユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57309656
品番
RU-C6-PA
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
FU-6と取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベアとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
取付ローラーが直交タイプです。
質量(kg)
1.4
材質
スチール製
ピッチ(mm)
100
長さ(mm)
600
幅(mm)
80
高さ(mm)
34.6
ローラー
RC-30(6個)
用途
作業台・荷造台、台車との組み合わせ
トラスコ品番
829-0239
アズワン品番
64-8665-01
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※お買い上げ5万円未満の場合送料発生します。(北海道2000円・東北/関東/九州/中部/北陸/近畿/中四国1500円)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600