※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RU-P18-75-PA フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション 57309875 RU-P18-75-PA フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション 57309875

フリーベアローラーベアユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57309875 品番 RU-P18-75-PA
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

FU-P18-75と取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベアとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
取付ローラーが直交タイプです。

質量(kg)4.5 材質スチール製、ローラー樹脂製 ピッチ(mm)75 長さ(mm)1800 幅(mm)80 高さ(mm)34.6 ローラーRP-30(24個) 用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ トラスコ品番829-0250 アズワン品番64-8665-32
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※お買い上げ5万円未満の場合送料発生します。(北海道2000円・東北/関東/九州/中部/北陸/近畿/中四国1500円)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする