フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
メガスライダー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309884
品番
AWS-16
参考基準価格(税別)
¥152,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途
治具・金型等重量物の搬送・位置決め
トラスコ品番
828-3202
材質
スチール製
質量(kg)
15.5
許容荷重(kg)
16000
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
65
CADデータダウンロード
注意
※ボールを保持していないため、ボールの脱落に注意して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600