ミトロイ
ミトロイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ミトロイの ワイヤーロープ
工具接続ワーヤー強力タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57309893
品番
WLK-170
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ポリウレタンコートワイヤーで抜群の強度です。
ロープ径(Φmm)
1.6
材質
ステンレス、止め部:真鍮
用途
セーフティコードと工具の接続に
トラスコ品番
828-0182
質量(g)
6
芯径(mm)
1.2
コード径(Φmm)
1.6
最大使用荷重(kg)
2