※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 吊具用アイナット
アイナットスター VRM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57309918
品番
VRM-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。
サイズはM6〜M30の8機種がラインナップ。
ねじ径
M8
トラスコ品番
819-5659
質量(kg)
0.1
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
28
用途
ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
基本使用荷重(t)
0.3
使用荷重(kg)
300
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
11
寸法J(mm)
12
寸法K(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応