イノックススター InoxSTar

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57309997 品番 INOXSTAR-M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。
常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。
100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。
リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。
機械指令2006/42/EGに適合しています。

ボルト径M12 トラスコ品番819-5669 質量(kg)0.19 寸法L(mm)18 基本使用荷重(t)0.5 用途半導体製造業・原子力・屋外設置など 材質高強度ステンレス鋼 寸法A(mm)43 寸法D(mm)30 寸法E(mm)30 寸法B(mm)14 寸法C(mm)12 寸法K(mm)56 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする