※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーポイントスイベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57310462 品番 PP-VIP-M24
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。

ボルト径M24 トラスコ品番819-5550 質量(kg)1.82 基本使用荷重(t)4 寸法A(mm)10 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 ねじ径M24 寸法F(mm)36 寸法D(mm)78 寸法E(mm)70 寸法T(mm)77 締付トルク(N・m)150 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする