曜日別特売
AP-M42/M56 変換アダプター AP RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57310557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

変換アダプター AP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボルト径M42/M56
内容量1個注文コード57310557品番AP-M42/M56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。
ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。

ボルト径M42/M56トラスコ品番819-5534質量(kg)1.1寸法A(mm)100寸法D(mm)M42寸法F(mm)-寸法E(mm)M56寸法B(mm)90寸法C(mm)85寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする